品番 : EA951CK-203
品名 : 76x 50 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ヘアライン仕上げ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 76mm | 幅 | 50mm |
| 厚み | 1.5mm | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 5.2mm | 重量(1枚あたり) | 59g |
| 耐荷重(2枚吊りの場合) | 12kg | 使用ビス径 | 3.5×22mm |
| 入数 | 2個 | ||
| 取付ビス付 | |||
| ナイロンリング入りで耐久性が高いです。 | |||
| 木ねじ3.5×22、6本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/27 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1340ページ | ||||
