品番 : EA951CK-201
品名 : 51x 39 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ヘアライン仕上げ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 51mm | 幅 | 39mm |
| 厚み | 1.3mm | 穴数 | 4 |
| 穴径 | 4.2mm | 重量(1枚あたり) | 27.5g |
| 耐荷重(2枚吊りの場合) | 7kg | 使用ビス径 | 2.7×16mm |
| 入数 | 2個 | ||
| 取付ビス付 | |||
| ナイロンリング入りで耐久性が高いです。 | |||
| 木ねじ2.7×16、4本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/27 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1340ページ | ||||
