詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CK-3

品名 : 38x91mm 横長丁番(スチール製/2個)

カタログ訂正

26/01/09 全長の訂正。誤:90mm、正:91mm(No.57 9025)

仕様

用途 一般機器、設備等 全長 91mm
38mm 厚み 1.5mm
穴径 4.8mm 穴数 6
材質 スチール(SPCC) 重量 48g(1個あたり)
入数 2個
取付ねじ無し(推奨:M4皿小ネジ)
汎用丁番
カシメピン
生地仕上げ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/20 08:14現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1340ページ
バリエーション一覧
EA951CK-1 25.4x73mm 横長丁番(スチール製/2個)
EA951CK-2 32x 82 mm 横長丁番(スチール製/2個)
EA951CK-3 38x91mm 横長丁番(スチール製/2個)
EA951CK-4 51x115mm 横長丁番(スチール製/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top