詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CK-4

品名 : 51x 117mm 横長丁番(スチール製/2個)

仕様

材質 スチール(SPCC) 全長 117mm
51mm 厚み 1.8mm
穴径 5.5mm 穴数 6
重量 91g(1個) 入数 2個
生地仕上げ
取付ねじ無し
汎用丁番になります。
一般機器、設備等にご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2025/11/03 13:18現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1390ページ
バリエーション一覧
EA951CK-1 25x 73 mm 横長丁番(スチール製/2個)
EA951CK-2 32x 82 mm 横長丁番(スチール製/2個)
EA951CK-3 38x 90 mm 横長丁番(スチール製/2個)
EA951CK-4 51x 117mm 横長丁番(スチール製/2個)
EA951CK-6 32x 82 mm 横長丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-7 38x 90 mm 横長丁番(ステンレス製/2個)
EA951CK-8 51x 117mm 横長丁番(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top