詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CN-1

品名 : 51x48.2mm 溶接丁番(スチール製)

仕様

全長 51mm 48.2mm
厚み 2.7mm 材質 スチール(SPHC-P)
使用荷重(2枚使用時) 12kg 重量 74g
適用扉サイズ 1000(W)×2100(H)mm
取付ねじ無し
鋼板リベット丁番
生地
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 191

(2026/09/20 07:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1341ページ
バリエーション一覧
EA951CN-1 51x48.2mm 溶接丁番(スチール製)
EA951CN-2 64x 62 mm 溶接丁番(スチール製)
EA951CN-3 76x 73 mm 溶接丁番(スチール製)
EA951CN-4 89x 85 mm 溶接丁番(スチール製)
EA951CN-5 102x 98 mm 溶接丁番(スチール製)
EA951CN-6 127x122 mm 溶接丁番(スチール製)
EA951CN-7 153x142 mm 溶接丁番(スチール製)
EA951CN-8 205x160 mm 溶接丁番(スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top