品番 : EA951CN-4
品名 : 89x 85 mm 溶接丁番(スチール製)
仕様
| 全長 | 89mm | 幅 | 85mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3.7mm | 材質 | スチール(SPHC-P) |
| 重量 | 318g | 適用扉サイズ | 1000(W)×2100(H)mm |
| 使用荷重(2枚使用時) | 28kg | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 鋼板リベット丁番 | |||
| 生地 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/09/20 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
