詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CN-12

品名 : 51x 38 mm 溶接丁番(ステンレス製)

仕様

全長 51mm 38mm
厚み 1mm 材質 ステンレス(SUS304)
入数 1個
バレル研磨仕上げ
取付ねじ無し
スウェージ無し
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/09/20 07:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1342ページ
バリエーション一覧
EA951CN-11 38x 34 mm 溶接丁番(ステンレス製)
EA951CN-12 51x 38 mm 溶接丁番(ステンレス製)
EA951CN-13 64x 42 mm 溶接丁番(ステンレス製)
EA951CN-14 76x 49 mm 溶接丁番(ステンレス製)
EA951CN-15 89x 56 mm 溶接丁番(ステンレス製)
EA951CN-16 102x 70 mm 溶接丁番(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top