品番 : EA951CN-13
品名 : 64x 42 mm 溶接丁番(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 64mm | 幅 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.2mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 入数 | 1個 | ||
| バレル研磨仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| スウェージ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/20 07:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
