品番 : EA951CN-34
品名 : 50x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
仕様
| 用途 | 一般機器 | 全長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 32mm | 厚み | 1.6mm |
| 材質 | スチール(SPCC) | 重量 | 28g |
| 入数 | 2個 | ||
| 汎用丁番 | |||
| カシメピン | |||
| 生地仕上げ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/20 07:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です