詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CN-38

品名 : 80x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)

仕様

用途 一般機器 全長 80mm
32mm 厚み 1.6mm
材質 スチール(SPCC) 重量 45g
入数 2個
汎用丁番
カシメピン
生地仕上げ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/20 07:11現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1341ページ
バリエーション一覧
EA951CN-31 25x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
EA951CN-32 30x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
EA951CN-33 40x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
EA951CN-34 50x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
EA951CN-35 60x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
EA951CN-37 75x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
EA951CN-38 80x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
EA951CN-40 100x 32 mm 溶接丁番(スチール製/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top