品番 : EA951CN-402
品名 : 32x 22 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個)
仕様
| 長さ×幅×厚み | 32×22×0.8mm(A×B×C) | 穴径 | 穴なし |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | バレル研磨 |
| 入数 | 2個 | ||
| ステンレス製で耐久性に優れます。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/01 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CN-401 25x 20 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CN-402 32x 22 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CN-403 38x 26 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個) |
メイン画像
拡大
