詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CN-403

品名 : 38x 26 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個)

仕様

長さ×幅×厚み 38×26×0.8mm(A×B×C) 穴径 穴なし
材質 ステンレスSUS304 仕上げ バレル研磨
入数 2個
ステンレス製で耐久性に優れます。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

290 円(税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/15 07:27現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1342ページ
バリエーション一覧
EA951CN-401 25x 20 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-402 32x 22 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個)
EA951CN-403 38x 26 mm 薄口溶接丁番(ステンレス製/2個)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top