詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CP-1B

品名 : 102x 89 mm 平義星丁番(ステンレス製)

仕様

全長 102mm 89mm
厚み 2mm 穴径 5.5mm
穴数 8 材質 ステンレス(SUS304)
重量 190g
ヘアーライン仕上げ
木ねじ(φ3.5×24mm)付
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/07/15 10:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1388ページ

代替品

EA951HC-2
バリエーション一覧
EA951CP-1B 102x 89 mm 平義星丁番(ステンレス製)
EA951CP-2B 102x 102mm 平義星丁番(ステンレス製)
EA951CP-3A 127x 127mm 平義星丁番(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top