品番 : EA951HC-2
品名 : 102x 89mm 義星丁番(SUS304/ヘアライン)
仕様
| 全長(L) | 102mm | 幅(L1) | 89mm |
|---|---|---|---|
| 厚み(t) | 2.0mm | 穴数 | 8 |
| 穴径 | 5.5mm | 穴ピッチ(P) | 27.2mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ヘアーライン |
| 付属品 | 皿木ねじ(3.5×25) | ||
| 【サイズ(画像参照)】 L:102mm L1:89mm P:27.2mm W:10mm W1:19mm W2:10mm D:φ11.5mm D1:φ7mm t:2.0mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
