詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HC-1

品名 : 102x 76mm 義星丁番(SUS304/ヘアライン)

仕様

全長(L) 102mm 幅(L1) 76mm
厚み(t) 2.0mm 穴数 8
穴径 5.5mm 穴ピッチ(P) 27.2mm
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ ヘアーライン
付属品 皿木ねじ(3.5×25)
【サイズ(画像参照)】
L:102mm L1:76mm P:27.2mm W:10mm W1:15mm W2:9mm D:φ11mm D1:φ7mm t:2.0mm
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 16:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1338ページ
バリエーション一覧
EA951HC-1 102x 76mm 義星丁番(SUS304/ヘアライン)
EA951HC-2 102x 89mm 義星丁番(SUS304/ヘアライン)
EA951HC-3 102x102mm 義星丁番(SUS304/ヘアライン)
EA951HC-4 127x102mm 義星丁番(SUS304/ヘアライン)
EA951HC-5 127x127mm 義星丁番(SUS304/ヘアライン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:102mm L1:76mm P:27.2mm\nW:10mm W1:15mm W2:9mm\nD:φ11mm D1:φ7mm t:2.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top