品番 : EA951HC-4
品名 : 127x102mm 義星丁番(SUS304/ヘアライン)
仕様
| 全長(mm) | 127 | 幅(mm) | 102 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 2.5 | 穴径(mm) | 5.5 |
| 穴数 | 8 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属ねじ | 4.1×25 | ||
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 皿木ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA951HC-3です。
