詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CR-180

品名 : 180x30mm 長丁番(ステンレス製)

仕様

全長 180mm 30mm
厚み 0.5mm 穴径 3mm
穴数 8 使用ビス径 2.7mm
材質 ステンレス(SUS430) 仕上 鏡面研磨仕上げ
2枚合せのため、心棒が細く丁番が目立ちにくくなっています。
取付ねじ無し
下穴加工は現品に合わせてください。
※軸に抜け止め加工は施されていません。
水平使用時は、左右に飛び出た時はハンマーなどで叩いて押さえてください。
縦に使用時は、水平に比べて下に下がることが予想されます為、あらかじめ上部を引き出して、ペンチ等でL型・U型に曲げ加工していただき軸が下におちない様工夫が必要です。
追加説明
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/03/28 07:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1340ページ
バリエーション一覧
EA951CR-150 150x30mm 長丁番(ステンレス製)
EA951CR-180 180x30mm 長丁番(ステンレス製)
EA951CR-240 240x30mm 長丁番(ステンレス製)
EA951CR-300 300x30mm 長丁番(ステンレス製)
EA951CR-450 450x30mm 長丁番(ステンレス製)
EA951CR-600 600x30mm 長丁番(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top