品番 : EA951CR-600
品名 : 600x30mm 長丁番(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 600mm | 幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.5mm | 穴径 | 3mm |
| 穴数 | 16 | 使用ビス径 | 2.7mm |
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 仕上 | 鏡面研磨仕上げ |
| 2枚合せのため、心棒が細く丁番が目立ちにくくなっています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 下穴加工は現品に合わせてください。 | |||
| ※軸に抜け止め加工は施されていません。 水平使用時は、左右に飛び出た時はハンマーなどで叩いて押さえてください。 縦に使用時は、水平に比べて下に下がることが予想されます為、あらかじめ上部を引き出して、ペンチ等でL型・U型に曲げ加工していただき軸が下におちない様工夫が必要です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/03/28 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1340ページ | ||||
