詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CR-902

品名 : 32x450mm 長丁番(ステンレス製)

仕様

サイズ(B×A×C) 32×450×0.8mm 穴径 4mm
材質 ステンレスSUS304 仕上げ 光沢研磨
取付が簡単で、耐久性が抜群
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/09 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1340ページ

代替品

EA951CR-903
  • 品番

    EA951CR-903

  • コメント

    仕様確認して下さい

バリエーション一覧
EA951CR-902 32x450mm 長丁番(ステンレス製)
EA951CR-903 38x450mm 長丁番(ステンレス製)
EA951CR-912 32x900mm 長丁番(ステンレス製)
EA951CR-913 38x900mm 長丁番(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top