品番 : EA951CR-912
品名 : 32x900mm 長丁番(ステンレス製)
仕様
| サイズ(B×A×C) | 32×900×0.8mm | 穴径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | 光沢研磨 |
| 取付が簡単で、耐久性が抜群 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/09 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1340ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CR-902 32x450mm 長丁番(ステンレス製) |
| EA951CR-903 38x450mm 長丁番(ステンレス製) |
| EA951CR-912 32x900mm 長丁番(ステンレス製) |
| EA951CR-913 38x900mm 長丁番(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

