品番 : EA951CT-11
品名 : 100x 60mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
26/01/09 誤:バフ研磨仕上げ、正:鏡面研磨仕上げ(No.57 9025)
仕様
| 用途 | 科学機器、厨房機器、船舶 | 全長 | 100㎜ |
|---|---|---|---|
| 幅 | 60㎜ | 厚み | 2.5㎜ |
| 穴径 | 4.2㎜ | 穴数 | 6 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | 鏡面研磨 |
| 重量 | 165g | ||
| 右勝手用 | |||
| 旗蝶番 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 耐食性、耐熱性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CT-11 100x 60mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手) |
| EA951CT-12 100x 60mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手) |
ウェブカタログ画像
拡大

