詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CT-26

品名 : 102x100mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手)

仕様

用途 鋼製建具等 全長 102mm
100mm 厚み 3mm
穴径 5.5mm 穴数 8
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン
重量 246g
右勝手用
公団用旗蝶番
取付ねじ無し(推奨:M5皿小ネジ小頭)
耐食性、耐熱性に優れたステンレス製(※芯棒は鉄芯です。)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 20:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1339ページ
バリエーション一覧
EA951CT-25 102x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手)
EA951CT-26 102x100mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手)
EA951CT-27 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手)
EA951CT-28 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top