品番 : EA951CT-25
品名 : 102x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手)
仕様
| 用途 | 鋼製建具等 | 全長 | 102mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 100mm | 厚み | 3mm |
| 穴径 | 5.5mm | 穴数 | 8 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | ヘアーライン |
| 重量 | 246g | ||
| 左勝手用 | |||
| 公団用旗蝶番 | |||
| 取付ねじ無し(推奨:M5皿小ネジ小頭) | |||
| 耐食性、耐熱性に優れたステンレス製(※芯棒は鉄芯です。) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/21 22:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CT-25 102x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手) |
| EA951CT-26 102x100mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手) |
| EA951CT-27 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手) |
| EA951CT-28 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手) |
ウェブカタログ画像
拡大
