詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CT-27

品名 : 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手)

仕様

用途 鋼製建具等 全長 127mm
100mm 厚み 3mm
穴径 5.2mm 穴数 10
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン
重量 366g
左勝手用
公団用旗蝶番
取付ねじ無し(推奨:M5皿小ネジ小頭)
耐食性、耐熱性に優れたステンレス製(※芯棒は鉄芯です。)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/20 07:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1339ページ
バリエーション一覧
EA951CT-25 102x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手)
EA951CT-26 102x100mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手)
EA951CT-27 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左勝手)
EA951CT-28 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/右勝手)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
本商品は「左勝手用」です。
  • ※画像は代表画像です\n本商品は「左勝手用」です。
  • ※画像は代表画像です\nサイズや穴数は仕様をご確認下さい。
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top