品番 : EA951CT-32
品名 : 102x102mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用)
仕様
| 全長 | 102mm | 幅 | 102mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴数 | 8 |
| 穴径 | 6.3mm | 穴ピッチ | 16mm・35mm |
| 軸芯径 | 7mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアーライン | 付属品 | 皿木ねじ(3.5×25)×8本付 |
| 左右兼用 | |||
| 両面皿 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
