品番 : EA951CT-36
品名 : 102x 89mm 旗丁番(左右兼用/鏡面マットブラック)
仕様
| 全長(mm) | 102 | 幅(mm) | 89 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 2 | 穴径(mm) | 6 |
| 穴数 | 4 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属品 | 皿木ねじ:3.5×25mm | ||
| マットブラック鏡面仕上げ | |||
| 左右兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
