詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CT-41

品名 : 丁番スペーサー(1mm用/1個)

仕様

商品名 お手軽丁番スペーサーワッシャ君 調節寸法 上方向へ1mm
厚み 4㎜ 適応旗丁番サイズ 心棒:φ12㎜以下
筒の外径:φ14.5~18㎜
材質 SUS303(仕上:光沢バレル研磨) 入数 1個
建付けの悪くなったドアの高さを調節できる丁番スペーサー
外せない扉・重い扉も枠に取り付けたままで調整可能!
扉を外さず4mm程度持ち上げ、既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけの簡単施工。 はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。
芯棒φ12㎜以下、筒の外径φ14.5~18㎜の旗丁番に使用できます。
調節寸法2mm用(EA951CT-42)と上下に組み合わせて使用すれば、3mmの調整も可能です。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1339ページ
バリエーション一覧
EA951CT-41 丁番スペーサー(1mm用/1個)
EA951CT-42 丁番スペーサー(2mm用/1個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、調節寸法が異なります。
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top