品番 : EA951CT-42
品名 : 丁番スペーサー(2mm用/1個)
仕様
| 商品名 | お手軽丁番スペーサーワッシャ君 | 調節寸法 | 上方向へ2mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 4㎜ | 適応旗丁番サイズ | 心棒:φ12㎜以下 筒の外径:φ14.5~18㎜ |
| 材質 | SUS303(仕上:光沢バレル研磨) | 入数 | 1個 |
| 建付けの悪くなったドアの高さを調節できる丁番スペーサー | |||
| 外せない扉・重い扉も枠に取り付けたままで調整可能! | |||
| 扉を外さず4mm程度持ち上げ、既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけの簡単施工。 はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。 | |||
| 芯棒φ12㎜以下、筒の外径φ14.5~18㎜の旗丁番に使用できます。 | |||
| 上下に組み合わせて使用すれば4mmの調整も可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CT-41 丁番スペーサー(1mm用/1個) |
| EA951CT-42 丁番スペーサー(2mm用/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
