詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CY-101

品名 : 445mm 丁番調整工具

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01943
仕様 鋼製ドア用 サイズ L
全長 445mm サイズ A:52mm、B:35mm、C:10mm、D:40mm、E:28mm、F:10mm、G:90mm、H:85mm
材質
ドア丁番の取付け、調整、補修に
追加説明
カタログ価格

15,400 (税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/07 19:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1338ページ
バリエーション一覧
EA951CY-101 445mm 丁番調整工具
EA951CY-102 360mm 丁番調整工具
EA951CY-103 325mm 丁番調整工具
EA951CY-104 330mm 丁番調整工具(グリップ付)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top