品番 : EA951CY-103
品名 : 325mm 丁番調整工具
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01941 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 丁番ドクター | 用途 | ドア丁番の取付け、調整、補修に |
| 仕様 | 木製/アルミ製ドア用 | サイズ | S |
| 全長(I) | 325mm | 幅(H) | 60mm |
| 材質 | 鉄 | ||
| 【サイズ(画像参照)】 A:28mm B:18mm C:8mm D:25mm E:15.5mm F:6mm G:60mm H:60mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/18 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CY-101 445mm 丁番調整工具 |
| EA951CY-102 360mm 丁番調整工具 |
| EA951CY-103 325mm 丁番調整工具 |
| EA951CY-104 330mm 丁番調整工具(グリップ付) |
