詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CZ-261B

品名 : 26mmカップ スライド丁番(全かぶせ/2個)

仕様

材質 鉄(ニッケルメッキ) カップ径 26mm
カップ掘り込み深さ 10mm カット量 3~6mm
開き角度 95° カブセ仕様 全カブセ
入数 2個 取付ねじ径 φ3.5mm
キャッチ付
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 121

(2026/10/09 06:06現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 1342ページ
バリエーション一覧
EA951CZ-261B 26mmカップ スライド丁番(全かぶせ/2個)
EA951CZ-262B 26mmカップ スライド丁番(半かぶせ/2個)
EA951CZ-263B 26mmカップ スライド丁番(インセット/2個)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top