品番 : EA951CZ-263B
品名 : 26mmカップ スライド丁番(インセット/2個)
仕様
| 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) | カップ径 | 26mm |
|---|---|---|---|
| カップ掘り込み深さ | 10mm | カット量 | 3~6mm |
| 開き角度 | 95° | カブセ仕様 | インセット |
| 入数 | 2個 | 取付ねじ径 | φ3.5mm |
| キャッチ付 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/09 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CZ-261B 26mmカップ スライド丁番(全かぶせ/2個) |
| EA951CZ-262B 26mmカップ スライド丁番(半かぶせ/2個) |
| EA951CZ-263B 26mmカップ スライド丁番(インセット/2個) |
