品番 : EA951CZ-351
品名 : 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
仕様
| カブセ仕様 | 全カブセ | 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) |
|---|---|---|---|
| カップ径 | 35mm | カップ掘り込み深さ | 10.5mm |
| カット量 | 3~6mm | 開き角度 | 100° |
| 取付穴径 | カップ側:φ3.5mm 座金:4×10.2mm(楕円形) |
重量 | 80g |
| 有効取付可能扉厚 | 15mm~特になし(標準的なもの) | 推奨ビス | 皿木ねじ(+)3.5 X 16mm |
| 入数 | 2個 | ||
| キャッチ付 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| ワンタッチで本体と座金が取付けできるタイプです。 | |||
| キャッチとは…丁番を開くときに硬いとキャッチ付。抵抗なく軽く開くのがキャッチ無しです。 キャビネットを調べて、マグネットキャッチやキャッチローラーが使われていない場合、必ずキャッチ付をご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/10/15 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CZ-351 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) |
| EA951CZ-352 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個) |
| EA951CZ-353 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
