詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CZ-353

品名 : 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)

仕様

カブセ仕様 インセット 材質 鉄(ニッケルメッキ)
カップ径 35mm カップ掘り込み深さ 10.5mm
カット量 3~6mm 開き角度 100°
取付穴径 カップ側:φ3.5mm
座金:4×10.2mm(楕円形)
重量 80g
入数 2個 有効取付可能扉厚 15mm~特になし(標準的なもの)
キャッチ付
取付ねじ無し
ワンタッチで本体と座金が取付けできるタイプです。
キャッチとは…丁番を開くときに硬いとキャッチ付。抵抗なく軽く開くのがキャッチ無しです。
キャビネットを調べて、マグネットキャッチやキャッチローラーが使われていない場合、必ずキャッチ付をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/10/15 06:51現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1342ページ
バリエーション一覧
EA951CZ-351 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
EA951CZ-352 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)
EA951CZ-353 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • 単位:mm
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top