詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DA-32

品名 : φ2.7x 23mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

仕様

サイズ φ2.7×22.8mm 耐荷重 5㎏
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 研磨仕上げ
重量 2.1g 入数 2個
フックの先端が球状なので安心してご使用できます。
フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

415 円(税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/09 13:24現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA951DA-31 φ2.7x 17mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
EA951DA-32 φ2.7x 23mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
EA951DA-33 φ3.5x 29mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
EA951DA-34 φ4.5x 40mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • D:22.8㎜   D1:11㎜   D2:12㎜\nH:20㎜   H1:13㎜   H2:8.7㎜\nd:2.7㎜   d1:6.5㎜\nd2:4.5㎜   d3:3.3㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top