品番 : EA951DA-43
品名 : φ3.5x 31mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
仕様
| サイズ | φ3.5×31.2mm | 耐荷重 | 7㎏ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | 研磨仕上げ |
| 入数 | 2個 | 重量 | 5g |
| フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。 | |||
| フックを回しながらねじ込んで取り付けます。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DA-41 φ2.7x 22mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) |
| EA951DA-43 φ3.5x 31mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) |
| EA951DA-44 φ4.0x 37mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) |
| EA951DA-45 φ4.5x 44mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) |

※画像は代表画像です