詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DA-41

品名 : φ2.7x 22mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

仕様

サイズ φ2.7×21.8mm 耐荷重 3㎏
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 研磨仕上げ
重量 1.5g 入数 2個
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

340 円(税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 13:24現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1352ページ
バリエーション一覧
EA951DA-41 φ2.7x 22mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
EA951DA-43 φ3.5x 31mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
EA951DA-44 φ4.0x 37mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
EA951DA-45 φ4.5x 44mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • D:21.8㎜   D1:11㎜   D2:17.5㎜\nH:14㎜   H1:11㎜   d:2.7㎜\nd1:6.5㎜   d2:4.5㎜   d3:3.3㎜\n

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top