品番 : EA951DB-21
品名 : 27x36.5mm フック(ステンレス製)
仕様
| 奥行×高さ | 27×36.5 | 幅(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 吊下荷重 | 7kg | 穴径(mm) | 4 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | バレル研磨 |
| 取付ねじあり 低頭タッピンネジA3×16(φ4.3穴) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/07/15 04:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DB-21 27x36.5mm フック(ステンレス製) |
| EA951DB-22 34.5x47.5mm フック(ステンレス製) |
| EA951DB-23 43x58.5mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
