詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DB-23

品名 : 43x58.5mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行×高さ 43×58.5 幅(mm) 16
吊下荷重 10kg 穴径(mm) 4
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ バレル研磨
取付ねじあり
低頭タッピンネジA3×16(φ4.3穴)
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/06/18 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1353ページ
バリエーション一覧
EA951DB-21 27x36.5mm フック(ステンレス製)
EA951DB-22 34.5x47.5mm フック(ステンレス製)
EA951DB-23 43x58.5mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:58.5、L1:18.5、W:16、W1:11、H:43、P:22、P1:10、t:3

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top