品番 : EA951DB-26
品名 : 28x25mm フック(ステンレス製)
仕様
| サイズ(奥行×高さ) | 28×25mm | 幅 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 吊下荷重 | 15kg | 穴径(mm) | 3.5 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| バレル研磨仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DB-25 21x17mm フック(ステンレス製) |
| EA951DB-26 28x25mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

