品番 : EA951DE-12
品名 : 18x 39mm フック(ステンレス製)
仕様
| 奥行 | 18mm | 高さ | 39mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 32.5mm | 吊下荷重 | 10kg |
| 穴径 | 4mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | サテン | 重量 | 18g |
| 付属品 | 十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) | ||
| 引掛け部が深いタイプ | |||
| 引手や房掛、コート掛けなどアイデア次第で様々な使い方ができます。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/06/18 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DE-11 18x 30mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-12 18x 39mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-13 23x 44mm フック(ステンレス製) |
