詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DE-11

品名 : 18x 30mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行 18mm 高さ 30mm
幅 28mm 吊下荷重 10kg
穴径 4mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ サテン 重量 13g
付属品 十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
引掛け部が深いタイプ
引手や房掛、コート掛けなどアイデア次第で様々な使い方ができます。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/14 22:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1353ページ
バリエーション一覧
EA951DE-11 18x 30mm フック(ステンレス製)
EA951DE-12 18x 39mm フック(ステンレス製)
EA951DE-13 23x 44mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 使用例
  • 使用例
  • W:28㎜   P:18㎜   H:30㎜\nH1:10㎜   H2:30㎜\nD:18㎜   D1:12㎜   d:φ4穴φ6.2皿

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top