詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DB-56

品名 : 38x56mm 平フック(黒)

仕様

サイズ(奥行×高さ) 38×56mm 9mm
吊下荷重 7kg 穴径(mm) 3.5
材質 鋼板・シリコン カラー
付属ねじ 丸皿タッピンねじ 3.0×20
追加説明
カタログ価格

920 (税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/11/03 20:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1404ページ

代替品

EA951DF-17
バリエーション一覧
EA951DB-56 38x56mm 平フック(黒)
EA951DB-57 38x56mm 平フック(白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top