品番 : EA951DB-58
品名 : 47x79mm 丸フック(黒)
仕様
| サイズ(奥行×高さ) | 47×79mm | 幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 吊下荷重 | 7kg | 穴径(mm) | 3.5 |
| 材質 | 鋼板・シリコン | カラー | 黒 |
| 付属ねじ | 丸皿タッピンねじ:3.0×20 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/14 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DB-58 47x79mm 丸フック(黒) |
| EA951DB-59 47x79mm 丸フック(白) |
ウェブカタログ画像
拡大

