詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-21

品名 : 55x30mm 回転フック(亜鉛ダイカスト)

仕様

奥行 55mm 高さ 30mm
幅 37mm 吊下荷重 2kg
穴径 3.5mm 材質 亜鉛ダイカスト(メッキ仕上げ)
付属品 木ねじ(3×25mm)
使わない時はフックが倒れるので邪魔になりません。
追加説明
カタログ価格

915 円(税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1352ページ

代替品

EA951DG-26
  • 品番

    EA951DG-26

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA951DG-21 55x30mm 回転フック(亜鉛ダイカスト)
EA951DG-23 57x27mm 回転フック(亜鉛ダイカスト)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top