詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-23

品名 : 57x27mm 回転フック(亜鉛ダイカスト)

仕様

奥行 57mm 高さ 27mm
37mm 吊下荷重 2kg
穴径 3.5mm 材質 亜鉛ダイカスト(メッキ仕上げ)
付属品 木ねじ(3×25mm)
フックがU字型でひも状のものも安定します。
使用しないときは左右に倒れます。
追加説明
カタログ価格

915 (税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/09/18 00:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1403ページ

代替品

EA951DG-26
  • 品番

    EA951DG-26

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA951DG-21 55x30mm 回転フック(亜鉛ダイカスト)
EA951DG-23 57x27mm 回転フック(亜鉛ダイカスト)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top