品番 : EA951DG-56A
品名 : 10x 75mm 大型フック(ステンレス製)
仕様
| 奥行×高さ(mm) | 48.5×75 | 幅(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 吊下荷重 | 10kg | 穴径(mm) | 3.6 |
| 材質 | 本体:SCS13(SUS304相当) 取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス |
表面仕上げ | 鏡面研磨 |
| 付属品 | 取付ネジ×2 | ||
| ステンレスロストワックス製で鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです。 | |||
| ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。 | |||
| フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。 | |||
| 取付ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/09 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DG-56A 10x 75mm 大型フック(ステンレス製) |
| EA951DG-58A 14x140mm 大型フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
