詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-58A

品名 : 14x140mm 大型フック(ステンレス製)

仕様

奥行×高さ(mm) 88×140 幅(mm) 14.5
吊下荷重 10kg 穴径(mm) 4.2
材質 本体:SCS13(SUS304相当)
取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス
表面仕上げ 鏡面研磨
付属品 取付ネジ×2
ステンレスロストワックス製で鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです。
ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。
フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。
取付ねじ付
追加説明
カタログ価格

4,220 (税抜)/ 4,642 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/17 09:39現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA951DG-56A 10x 75mm 大型フック(ステンレス製)
EA951DG-58A 14x140mm 大型フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top