品番 : EA951DG-6
品名 : 33x35mm フック(亜鉛合金ニッケルメッキ)
仕様
| 奥行 | 33mm | 高さ | 35mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 15mm | 耐荷重 | 約3kg |
| 穴径 | 3.0mm | 材質 | 亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上げ) |
| 重量 | 13g | ねじ穴の中心から中心までの間隔 | 約10mm |
| 付属品 | 木ねじ(+皿頭2.7×16mm) | ||
| 皿木ねじ(鉄ニッケルメッキ)2.7×16、2本付 | |||
| 追加説明 |
●ねじ径…3.0mm(2007/5/10) |
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/10/08 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DG-6 33x35mm フック(亜鉛合金ニッケルメッキ) |
| EA951DG-7 41x44mm フック(亜鉛合金ニッケルメッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
