詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-7

品名 : 41x44mm フック(亜鉛合金ニッケルメッキ)

仕様

奥行 41mm 高さ 44mm
21mm 耐荷重 約5kg
穴径 3.5mm 材質 亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上げ)
重量 25g ねじ穴の中心から中心までの間隔 約12mm
付属品 木ねじ(+皿頭3.1×20mm)
皿木ねじ(鉄ニッケルメッキ)3.1×20、2本付
追加説明 ●ねじ径…3.2mm(2007/5/10)
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/09/17 08:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1353ページ
バリエーション一覧
EA951DG-6 33x35mm フック(亜鉛合金ニッケルメッキ)
EA951DG-7 41x44mm フック(亜鉛合金ニッケルメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top